DKC-COMBITECH - SCZ6290214 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 600 15/10 - 6290214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 630 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603058095
Artikelnummer
SCZ6290214
Herstellernummer
6290214
Hersteller
DKC
Länge:
630 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


