Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290213 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 500 15/10 - 6290213

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290213 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 500 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 530 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603058088

Artikelnummer

SCZ6290213

Herstellernummer

6290213

Hersteller

DKC

Länge:

530 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

80 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10