Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290212 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 400 15/10 - 6290212

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290212 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 400 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 430 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603058071

Artikelnummer

SCZ6290212

Herstellernummer

6290212

Hersteller

DKC

Länge:

430 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

80 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10