DKC-COMBITECH - SCZ6290211 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 300 15/10 - 6290211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 330 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603058064
Artikelnummer
SCZ6290211
Herstellernummer
6290211
Hersteller
DKC
Länge:
330 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


