DKC-COMBITECH - SCZ6290210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10 - 6290210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 230 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8033603058057
Artikelnummer
SCZ6290210
Herstellernummer
6290210
Hersteller
DKC
Länge:
230 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


