DKC-COMBITECH - SCZ6290205 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 500 ZS - 6290205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 545 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603058033
Artikelnummer
SCZ6290205
Herstellernummer
6290205
Hersteller
DKC
Länge:
545 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Breite:
51 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


