Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290204 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 ZS - 6290204

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290204 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8033603058026

Artikelnummer

SCZ6290204

Herstellernummer

6290204

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mmcon asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantisconoelevati standard resistenziali.