DKC-COMBITECH - SCZ6290116 B5 MENSOLA A C MM 500 ZS - 6290116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603057906
Artikelnummer
SCZ6290116
Herstellernummer
6290116
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
637 N
Werkstoffgüte:
sonstige


