Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290115 B5 MENSOLA A C MM 400 ZS - 6290115

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290115 B5 MENSOLA A C MM 400 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057890

Artikelnummer

SCZ6290115

Herstellernummer

6290115

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

780 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.