Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290114 B5 MENSOLA A C MM 300 ZS - 6290114

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290114 B5 MENSOLA A C MM 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057883

Artikelnummer

SCZ6290114

Herstellernummer

6290114

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1040 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.