Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290113 B5 MENSOLA A C MM 200 ZS - 6290113

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290113 B5 MENSOLA A C MM 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057876

Artikelnummer

SCZ6290113

Herstellernummer

6290113

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1170 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.