Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290093 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT3 - 6290093

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290093 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

8033603057784

Artikelnummer

SCZ6290093

Herstellernummer

6290093

Hersteller

DKC

Länge:

3000 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

1.97 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

30 mm

Abbrechbar:

nein

Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x12 passo 50. Spessore 2 mm.