DKC-COMBITECH - SCZ6290085 B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 300 ZS - 6290085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Höhe - 130 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 321...321 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603057722
Artikelnummer
SCZ6290085
Herstellernummer
6290085
Hersteller
DKC
Länge:
300 mm
Höhe:
130 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
321...321 mm
Breite:
48 mm
Farbe:
grau
Staffa di sostegno in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.


