Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290084 B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 200 ZS - 6290084

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290084 B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel obenliegend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057715

Artikelnummer

SCZ6290084

Herstellernummer

6290084

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel obenliegend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Staffa di sostegno in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.