DKC-COMBITECH - SCZ6290065 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 300 ZS - 6290065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 36 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 72.5 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
25 ST
EAN
8033603057647
Artikelnummer
SCZ6290065
Herstellernummer
6290065
Hersteller
DKC
Länge:
36 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
72.5 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Staffa a plafone. Acciaio zincato Sendzimir.


