Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290060 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 50 ZS - 6290060

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290060 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 36 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 72.5 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057593

Artikelnummer

SCZ6290060

Herstellernummer

6290060

Hersteller

DKC

Länge:

36 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

72.5 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Staffa a plafone in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.