Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290030 B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 300MM - 6290030

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290030 B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057579

Artikelnummer

SCZ6290030

Herstellernummer

6290030

Hersteller

DKC

Länge:

300 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

44 mm

Höhe:

27 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

41 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8 mm

Abbrechbar:

nein

Giunto 300x48 per asta di sospensione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.