Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 ZS - 6290005

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290005 B5 MENSOLA RIVETTATA  MM 500  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 545 mm

  • Breite - 51 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057463

Artikelnummer

SCZ6290005

Herstellernummer

6290005

Hersteller

DKC

Länge:

545 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

250 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.