DKC-COMBITECH - SCZ6290004 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 ZS - 6290004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 445 mm
Breite - 51 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8033603057456
Artikelnummer
SCZ6290004
Herstellernummer
6290004
Hersteller
DKC
Länge:
445 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


