DKC-COMBITECH - SCZ6290000 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 20/10 ZS - 6290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 133 mm
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603057418
Artikelnummer
SCZ6290000
Herstellernummer
6290000
Hersteller
DKC
Länge:
133 mm
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °


