Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6094000 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 VG - 6094000

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6094000 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8033603057340

Artikelnummer

SCZ6094000

Herstellernummer

6094000

Hersteller

DKC

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Breite:

48 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

grau

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.2 mm

Abbrechbar:

nein

RAL-Nummer:

7035

Asta di sospensione in acciaio verniciato RAL 7035 con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 15/10.