DKC-COMBITECH - SCZ6093001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZC - 6093001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
2 M
EAN
8033603057258
Artikelnummer
SCZ6093001
Herstellernummer
6093001
Hersteller
DKC
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.2 mm
Abbrechbar:
nein


