Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6091001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 VB - 6091001

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6091001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8033603057197

Artikelnummer

SCZ6091001

Herstellernummer

6091001

Hersteller

DKC

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Breite:

50 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.2 mm

Abbrechbar:

nein

Asta di sospensione in acciaio verniciato blu con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.