DKC-COMBITECH - SCZ6090007 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.3 25/10 ZS - 6090007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
3 M
EAN
8033603057111
Artikelnummer
SCZ6090007
Herstellernummer
6090007
Hersteller
DKC
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.2 mm
Abbrechbar:
nein


