Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6090004 B5 BANDELLA SOSP RINFORZATA 15/10 MT 2 - 6090004

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6090004 B5 BANDELLA SOSP RINFORZATA 15/10  MT 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Profilform - I-Profil

Packung

  • 2 M

EAN

8033603057081

Artikelnummer

SCZ6090004

Herstellernummer

6090004

Hersteller

DKC

Länge:

2000 mm

Breite:

45 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

I-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Lochbreite:

25 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.