Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6090003 B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE 20/10 MT 2 - 6090003

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6090003 B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE  20/10  MT 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 30 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - I-Profil

Packung

  • 2 M

EAN

8033603057074

Artikelnummer

SCZ6090003

Herstellernummer

6090003

Hersteller

DKC

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

I-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Lochbreite:

25 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bandella di sospensione. Acciaio zoncato Sendzimir.