Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6090002 B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE 15/10 MT 1 - 6090002

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6090002 B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE  15/10  MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 30 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Profilform - I-Profil

Packung

  • 1 M

EAN

8033603057067

Artikelnummer

SCZ6090002

Herstellernummer

6090002

Hersteller

DKC

Länge:

1000 mm

Breite:

30 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

I-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Lochbreite:

25 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bandella di sospensione. Acciaio zoncato Sendzimir.