DKC-COMBITECH - SCZ6090001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZS - 6090001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 29 mm
Schlitzbreite - 45 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
2 M
EAN
8033603057043
Artikelnummer
SCZ6090001
Herstellernummer
6090001
Hersteller
DKC
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
29 mm
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
8.2 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


