Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6090000 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 ZS - 6090000

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6090000 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8033603057036

Artikelnummer

SCZ6090000

Herstellernummer

6090000

Hersteller

DKC

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

48 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.2 mm

Abbrechbar:

nein

Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 15/10.