DKC-COMBITECH - SCZ5534612ZL C5 ELEM.RETT.FORATO 500X100 MT3 SP 12/10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
EAN
8033603198852
Artikelnummer
SCZ5534612ZL
Herstellernummer
5534612ZL
Hersteller
DKC
Höhe
100 mm
Breite
500 mm
Länge
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt
39500 mm²
Mit Oberteil
nein
Seitenlochung
nein
Montagelochung im Boden
nein
NATO-Lochbild
nein
Ausführung
ohne Verbinder
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
bandverzinkt Zink-Aluminium
Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la“connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm. Questi elementi soddisfano il grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchi.