DKC-COMBITECH - SCZ5480086 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 500X80 MT 3 - 5480086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²
Mit Oberteil - ja
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603146686
Artikelnummer
SCZ5480086
Herstellernummer
5480086
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


