DKC-COMBITECH - SCZ5480084 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X80 MT 3 - 5480084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23600 mm²
Mit Oberteil - ja
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603146662
Artikelnummer
SCZ5480084
Herstellernummer
5480084
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23600 mm²
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


