Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5480081 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 100X80 MT 3 - 5480081

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5480081 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 100X80 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7800 mm²

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603146631

Artikelnummer

SCZ5480081

Herstellernummer

5480081

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7800 mm²

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Canale chiuso con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato ? composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.