DKC-COMBITECH - SCZ5480005 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 400X80 MT 3 - 5480005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 400 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 31500 mm²
Mit Oberteil - ja
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44677 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 21578 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8033603146594
Artikelnummer
SCZ5480005
Herstellernummer
5480005
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
31500 mm²
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt