Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5480000 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 80X80 MT 3 Z - 5480000

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5480000 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 80X80 MT 3  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 6200 mm²

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603146549

Artikelnummer

SCZ5480000

Herstellernummer

5480000

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

6200 mm²

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Canale forato con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato ? composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.