Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5400043 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X100 MT 3 - 5400043

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5400043 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X100 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603146341

Artikelnummer

SCZ5400043

Herstellernummer

5400043

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

29600 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Canale chiuso con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.