DKC-COMBITECH - SCZ5400000 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 100X100 MT 3 - 5400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603146242
Artikelnummer
SCZ5400000
Herstellernummer
5400000
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


