Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396561 C5 COP. RID. CX 400X300 MAND. SP 3+2 AL - 5396561

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396561 C5 COP. RID. CX 400X300 MAND. SP 3+2 AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603174122

Artikelnummer

SCZ5396561

Herstellernummer

5396561

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.