DKC-COMBITECH - SCZ5396546 C5 COP. DER.PIANA X MAND. SP 3+2 B.400 - 5396546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033603174085
Artikelnummer
SCZ5396546
Herstellernummer
5396546
Hersteller
DKC
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Aluminium
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


