Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396543 C5 COP. DER.PIANA X MAND. SP 3+2 B.150 - 5396543

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396543 C5 COP. DER.PIANA X MAND. SP 3+2 B.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603174054

Artikelnummer

SCZ5396543

Herstellernummer

5396543

Hersteller

DKC

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Aluminium

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.