DKC-COMBITECH - SCZ5396524 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.200 - 5396524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033603174023
Artikelnummer
SCZ5396524
Herstellernummer
5396524
Hersteller
DKC
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Aluminium
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


