Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396523 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.150 - 5396523

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396523 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603174016

Artikelnummer

SCZ5396523

Herstellernummer

5396523

Hersteller

DKC

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Aluminium

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5396523 - C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3 2 B.150