Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396515 C5 COP. PIANA 90? MAND. SP 3+2 B.300 - 5396515

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396515 C5 COP. PIANA  90?  MAND. SP 3+2 B.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 435 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603173996

Artikelnummer

SCZ5396515

Herstellernummer

5396515

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Länge:

435 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio per curva piana 90° calpestabile. Alluminio