Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396513 C5 COP. PIANA 90? MAND. SP 3+2 B.150 - 5396513

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396513 C5 COP. PIANA  90?  MAND. SP 3+2 B.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 285 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603173965

Artikelnummer

SCZ5396513

Herstellernummer

5396513

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

150 mm

Länge:

285 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5396513 - C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3 2 B.150