Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396506 C5 COP. PIANA 45? MAND. SP 3+2 B.400 - 5396506

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396506 C5 COP. PIANA  45?  MAND. SP 3+2 B.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 440 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603173941

Artikelnummer

SCZ5396506

Herstellernummer

5396506

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

400 mm

Länge:

440 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.