Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396505 C5 COP. PIANA 45? MAND. SP 3+2 B.300 - 5396505

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396505 C5 COP. PIANA  45?  MAND. SP 3+2 B.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 370 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603173934

Artikelnummer

SCZ5396505

Herstellernummer

5396505

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Länge:

370 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5396505 - C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3 2 B.300