Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396502 C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.100 AL - 5396502

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396502 C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.100 AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603173903

Artikelnummer

SCZ5396502

Herstellernummer

5396502

Hersteller

DKC

Winkel:

45°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

230 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.