DKC-COMBITECH - SCZ5393455 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30? B. 300 - 5393455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 300 mm
Länge - 176 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603112209
Artikelnummer
SCZ5393455
Herstellernummer
5393455
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Länge:
176 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


