Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393448 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 600 - 5393448

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393448 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30?   B. 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 138 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603112148

Artikelnummer

SCZ5393448

Herstellernummer

5393448

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

600 mm

Länge:

138 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.