DKC-COMBITECH - SCZ5393447 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 500 - 5393447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 500 mm
Länge - 138 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603112131
Artikelnummer
SCZ5393447
Herstellernummer
5393447
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
500 mm
Länge:
138 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


